- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 紙おむつ・排泄関連
- 導尿 カテーテルのおすすめ人気ランキング
導尿 カテーテルのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新164件の「導尿 カテーテル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「禁煙グッズ」、「ユーリンパン」、「禁煙パイポ」などの商品も取り扱っております。
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016医薬品医療機器等法一般医療機器
SUN TOOLその名もタコ
ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮
ブレーキオイルの節約
清掃時間の短縮セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)危険物の類別非危険物
1セット
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
勝田金属製作所子宮頚管拡張器(吾妻氏)セット
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位材質真鍮(クロームメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004医薬品医療機器等法一般医療機器
寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。
1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用容量(mL)1500材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70アズワン品番0-584-01
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
恒産商事男性用採尿具 ウエスタンシース
長期安静療養患者や足腰の不自由な方に。
柔らかくフィットするので使用感が極めて少なく、自然な状態で使用できます。
一体構造ですのでねじれることなく、尿の排出がスムーズにできます。
コネクターは拡げやすく、連結が簡単です。
伸縮自在のスポンジ粘着テープは調節可能で、脱落逆流を防止します。
口径(Φmm)7
やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。
チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。
ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸材質(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム全長(mm)760質量(g)92医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00103000007吸水量(mL)65(ゴム球)医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,450税込¥3,795
当日出荷
尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。
寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。
コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。
排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
仕様総合セットセット内容ユリサーバー15個、スポンジバンド15本、採尿袋15袋、コネクター1個、ホース(1.3m)1本、ノズル1個、ハンガー(ヒモ付き)1個、セット箱(トレー付き)1個アズワン品番0-580-01
1式
¥2,970税込¥3,267
翌々日出荷
履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
色ホワイト材質不織布サイズフリー松吉医科器械コード23-7443-00
1式(100袋)
¥10,980税込¥12,078
7日以内出荷
材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094医薬品医療機器等法一般医療機器
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機サイズ320×100(mm)質量(g)800耕うん幅(mm)約100耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
ソフトメディカルネオメトロ (子宮頸管拡張器) (ディスク型)
シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。
EOG滅菌済。
容量(mL)100タイプディスク型医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00007000005松吉医科器械コード20-2731-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥6,998税込¥7,698
翌々日出荷
材質硬質ガラス公差(mm)(先端外径)±1.0目盛あり滅菌なし先端形状浣腸器型筒先中口











![オカモト ユリドーム オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20511742-190207-02.jpg)
![ユリドーム 30P オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono11650388-150318-02.jpg)